tesa tesapack Packband monofilament/04590-02-00 , transparent, B50xL50m

Artikelnummer: Z00016943
EAN: 4005801056146
Herstellernummer: 04590-02-00
tesa tesapack Packband monofilament/04590-02-00 , transparent, B50xL50m
Inkl. Steuern: 13,44 € VE 1 Rolle (50 m) Netto 11,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,27 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Verschließen besonders schwerer Packstücke • Glasfaserverstärkte PP-Kunststofffolie (Polypropylen) • hohe Längsreißfestigkeit • ideal zur Palettensicherung • Qualität: Banddicke 125 my, Reißkraft 230 N/cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 50 mm x L 50 m
Farbe transparent
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen