Packband PP, farblos

Artikelnummer: Z00440010
EAN: 4026359003987
Packband PP, farblos
Inkl. Steuern: 3,58 € VE 1 Rolle (66 m) Netto 3,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,05 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PP-Packband

- Mit klebestabilem Kautschukkleber - Geräuscharm abrollbar Anwendung: Verpackung. Besonders hohe Einreißfestigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 48
Farbe Farblos
Bandlänge (m) 66
Banddicke (mm) 0,05

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen