Packband PVC fadenverstärkt, chamois

Artikelnummer: Z00440011
EAN: 4026359002201
Packband PVC fadenverstärkt, chamois
Inkl. Steuern: 4,49 € VE 1 Stück (66 m) Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PVC-Packband fadenverstärkt F 234

- 3 Längs- und 1 Sinusfaden Anwendung: Mittelschwere Verpackung. Verstärkte Reißkraft sowie deutlich bessere Weiterreißfestigkeit.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 50
Farbe chamois
Bandlänge (m) 66
Banddicke (mm) 0,06
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen