Verpackungsklebeband Länge 66m Breite 50mm braun PP-Folie Acrylatklebstoff

Artikelnummer: Z00036183
EAN: 4026359034783
Verpackungsklebeband Länge 66m Breite 50mm braun PP-Folie Acrylatklebstoff
Inkl. Steuern: 10,22 € VE 6 Rolle (66 m) Netto 8,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,15 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Breite (mm) 50
Material PP
Länge (m) 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen