Verpackungsklebeband 4280 Länge 66m Breite 50mm transparent PP-Folie tesa

Artikelnummer: Z00033380
EAN: 4005800163166
Herstellernummer: 04280-00045-00
TESA
Verpackungsklebeband 4280 Länge 66m Breite 50mm transparent PP-Folie tesa
Inkl. Steuern: 58,18 € VE 36 Rolle (66 m) Netto 48,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,88 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

laut, aber leicht abzurollendes Klebeband auf Basis einer PP-Folie mit Synthesekautschukklebemasse · hohe Anfangsklebkraft · zum Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtdicke (mm) 0,043
Klebkraft (N/cm) 4,8
Farbe Farblos
Breite (mm) 50
Trägerart PP film
Reißkraft (N/cm) 37
Modell 4280
Material PP · Hot-Melt-Klebmasse
Länge (m) 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen