Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAGNA Ringbuch Pressspan - A4, 2-Ring, Ring-Ø 16mm, Gummizug, blau

Artikelnummer
Z21669039
EAN
4013951011922
Herstellernummer
44100-02
Marke
PAGNA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669039
EAN
4013951011922
Herstellernummer
44100-02
Marke
PAGNA

Technische Daten

Farbeblau
Fassungsvermögen140 Blatt (80 g/qm)
FormatA4
MaterialPressspan 100% Zellstoff
Rückenbreite25 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringbuch, für Dokumente im Format A4. Ringdurchmesser 16 mm, rot, aus strapazierfähigem Pressspan. Mit praktischer 2-Ring-Mechanik, zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen. Größe: 265x320x30 mm (B x H x T).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente