Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PAGNA Ringbuch Trend - A4, 2-Ring, Ring-Ø 20 mm, aquarius

Artikelnummer
Z21669343
EAN
4009212027122
Herstellernummer
20601-20
Marke
PAGNA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669343
EAN
4009212027122
Herstellernummer
20601-20
Marke
PAGNA

Technische Daten

Ausführung2 Ring
Farbeaquarius
Fassungsvermögen200 Blatt
FormatA4
MaterialPolyproplyen (PP) kaschierter Karton
Rückenbreite35 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Ringbuch Trend Colours A4. 2-Bügel-Mechanik. Niederhalter. Farbe: aquarius. 320x260x35 mm. Gewicht: 0,31 kg.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente