Stapelkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L250xB320mm m.Kufen Alu.Trgf.200kg

Artikelnummer: Z00063784
EAN: 4054773012988
Herstellernummer: NA1330L
Stapelkarre H.1300mm Schaufel-Gr.L250xB320mm m.Kufen Alu.Trgf.200kg
Inkl. Steuern: 171,68 € VE 1 Stück Netto 144,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium · mit auswechselbaren Kunststoffkufen · mit anschraubbarer Schaufel und Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 200 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtbreite (mm) 590
Höhe (mm) 1300
Bereifung Luft
Tragfähigkeit (kg) 200
Material Aluminium
Schaufellänge (mm) 250
Rad-Ø (mm) 260
Radbreite (mm) 85
Schaufelbreite (mm) 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen