Stahlrohr Stapelkarre 200 kg Luftbereifung

Artikelnummer: Z00419922
EAN: 4035694002616
Stahlrohr Stapelkarre 200 kg Luftbereifung
Inkl. Steuern: 86,75 € VE 1 Stück Netto 72,90 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlrohr-Stapelkarren

- Stabile Schweißkonstruktion - Mit Stahlblechschaufel. Bei Tragkraft 250 kg 400 x 150 mm bzw. Tragkraft 200 kg 320 x 250 mm - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Räder mit Stahlfelgen und Präzisionsrillenkugellagern - Gesamthöhe: 1.100 mm

*Räder: L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung.

Auch mit pannensicheren Rädern lieferbar!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft 200 KG_tmp
Räder* L 260 x 85 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen