Stahlrohr-Stapelkarre 250 kg Vollgummibereifung

Artikelnummer: Z00419925
EAN: 4035694003651
Stahlrohr-Stapelkarre 250 kg Vollgummibereifung
Inkl. Steuern: 105,80 € VE 1 Stück Netto 88,91 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlrohr-Stapelkarren

- Stabile Schweißkonstruktion - Mit Stahlblechschaufel 320 x 250 mm - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Räder mit Stahlfelgen und Präzisionsrillenkugellagern - Gesamthöhe: 1.305 mm

*Räder: L = Luftbereifung, VG = Vollgummibereifung.

Auch mit pannensicheren Rädern lieferbar!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft (kg) 250
Räder* (mm) VG 250 x 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen