fetra Gabelhubwagen 2116 - 2,5t/2116, signalgelb, 115cm, bis 2500kg, 75kg

Artikelnummer: Z00499662
EAN: 4017976021164
Herstellernummer: 2116
fetra Gabelhubwagen 2116 - 2,5t/2116, signalgelb, 115cm, bis 2500kg, 75kg
Inkl. Steuern: 394,09 € VE 1 Stück Netto 331,17 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, pulverbeschichtet • Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert • Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb • Bedienhebel: Heben, Fahren, Senken • Gabelgröße: L 1150 x B 160 mm • Tragbreite: 530 mm • Tragkraft bis 2500 kg • Hubbereich: 85-200 mm • Geringe Fahrgeräusche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 115 cm
Farbe RAL 1028 melonengelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen