fetra Ganzstahlwagen 3100 74x48cm blau bis150kg 12,5kg

Artikelnummer: Z00499660
EAN: 04017976031002
Herstellernummer: 3100
FETRA
fetra Ganzstahlwagen 3100 74x48cm blau bis150kg 12,5kg
Inkl. Steuern: 104,24 € VE 1 Stück Netto 87,60 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Plattform aus Stahlblech gepresst • pulverbeschichtet • Farbe: blau RAL 5007 • aufgeklebter Antirutschbelag, umlaufende Schutzleiste • Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe, pulverbeschichtet, Klappgelenk glanzverzinkt • 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Vollgummibereifung • mit Radfeststeller an den Lenkrollen gemäß EN 1757-3 • zerlegte Anlieferung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 48 x L 74 cm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen