smartboxpro Vielzweckwagen/335194201, silber/schwarz, 850x48x1000, 3 Ebenen

Artikelnummer: Z00499475
EAN: 05060091321083
Herstellernummer: 335194201
smartboxpro Vielzweckwagen/335194201, silber/schwarz, 850x48x1000, 3 Ebenen
Inkl. Steuern: 195,22 € VE 1 Stück Netto 164,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Vielzweckwagen aus Aluminium • geeignet für Lager, Büro, Workshops und Catering • aus Aluminium und gerippten Kunststofflächen • mit strapazierfähigen runden Thermoplastik-Gummirädern (2 gebremst) • Farbe: silber/schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 98 x 46 x 75 cm
Grammatur bis 150 kg/630 x 424 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen