smartboxpro Vielzweckwagen/335194301, silber/schwarz, 1100x520x1020, 3 Ebenen

Artikelnummer: Z00499476
EAN: 5060091322028
Herstellernummer: 335194301
smartboxpro Vielzweckwagen/335194301, silber/schwarz, 1100x520x1020, 3 Ebenen
Inkl. Steuern: 307,53 € VE 1 Stück Netto 258,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Vielzweckwagen aus Aluminium • geeignet für Lager, Büro, Workshops und Catering • aus Aluminium und gerippten Kunststofflächen • mit strapazierfähigen runden Thermoplastik-Gummirädern (2 gebremst) • Farbe: silber/schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur bis 200 kg/866 x 500 mm
Format 101 x 52 x 99 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen