Magazinwagen 200 kg 890x450 mm

Artikelnummer: Z00419896
EAN: 4035694001848
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm
Inkl. Steuern: 114,67 € VE 1 Stück Netto 96,36 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Magazinwagen

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr - Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Mit Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor - 2 x Lenkrolle mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 x Bockrolle - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladefläche aus Holzwerkstoff
Ladefläche (mm) 890 x 450
Tragkraft (kg) 200
Räder-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen