Papier-Klebeband 2321 19mmx50m beige 3M

Artikelnummer: Z00309085
EAN: 4332163902041
Herstellernummer: GT400059942
3M
Papier-Klebeband 2321 19mmx50m beige 3M
Inkl. Steuern: 3,27 € VE 1 Stück (50 m) Netto 2,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,07 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Papier-Klebeband Papier-Klebeband 2321 19mmx50m beige 3M.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 19
Farbe beige
Bandlänge (m) 50
Banddicke (mm) 0,14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen