Kreppband 305 Länge 50m Breite 30mm extra fein

Artikelnummer: Z00036154
EAN: 1234
Herstellernummer: 301-30
Kreppband 305 Länge 50m Breite 30mm extra fein
Inkl. Steuern: 4,08 € VE 1 Rolle (50 m) Netto 3,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,08 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe natur
Breite (mm) 30
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen