Kreppband 305 Länge 50m Breite 50mm extra fein

Artikelnummer: Z00036156
EAN: 1234
Herstellernummer: 301-50
Kreppband 305 Länge 50m Breite 50mm extra fein
Inkl. Steuern: 23,04 € VE 4 Rolle (50 m) Netto 19,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,46 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Premiumprodukt für anspruchsvollste Anwendungen · mit exzellenter Klebkraft und hoher Reißfestigkeit · leicht gekrepptes Band · exzellente Klebkraft und sehr hohes Haftvermögen · Spezialimprägnierung für eine hervorragende Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit · hohe Reißfestigkeit · für Abdeckarbeiten auf glatten Untergründen, hauptsächlich im Innenbereich · innen mittelfristig, kurzfristig auch außen einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe natur
Breite (mm) 50
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen