Kreppband flach, Modell max-tape, chamois, Bandbreite 25 mm

Artikelnummer: Z00440014
EAN: 4026359009965
Kreppband flach, Modell max-tape, chamois, Bandbreite 25 mm
Inkl. Steuern: 2,89 € VE 1 Rolle (50 m) Netto 2,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,06 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flach-Kreppband max-tape

- Mit klebestabilem Kautschukkleber - Hitzebeständig bis +80 °C Anwendung: Abdecken, Abdichten, Verpacken.

Abb. zeigt Gruppenfoto, Lieferung: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 25
Bandlänge (m) 50
Banddicke (mm) 0,10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen