Kreppband 4319 Länge 50m Breite 19mm chamois stark gekreppt tesa

Artikelnummer: Z00033350
EAN: 4005801004055
Herstellernummer: 04319-00006-00
TESA
Kreppband 4319 Länge 50m Breite 19mm chamois stark gekreppt tesa
Inkl. Steuern: 60,46 € VE 16 Rolle (50 m) Netto 50,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,21 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stark gekreppt · anschmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve · für eine leichte Kurvenverklebung oder zur dreidimensionalen Verklebung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt je Karton (St.) 96
Gesamtdicke (mm) 0,38
Klebkraft (N/cm) 4,5
Farbe hellbraun
Breite (mm) 19
Trägerart stark gekrepptes Spezialpapier
Reißkraft (N/cm) 28
Modell 4319
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen