tesa Kreppband 4334 Länge 50m Breite 25mm gelb tesa

Artikelnummer: Z00033348
EAN: 4042448816108
Herstellernummer: 04334-00001-00
tesa Kreppband 4334 Länge 50m Breite 25mm gelb tesa
Brutto Set-Preis 38,18 € 6 Rolle pro Karton (50 m) Netto 32,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,76 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

glatter Papierträger · eignet sich hervorragend für Abdeckarbeiten für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken · neben den gängigen Farbsystemen kann das Produkt auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) als auch mit Silikat- und Kalkfarben eingesetzt werden · bis zu 5 Monate im Innenbereich anwendbar und kann leicht und schnell entfernt werden, dies ermöglicht viele Arbeitsprozesse mit nur einem Arbeitsgang für das Abdecken und Schützen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Trägerart glatter Papierträger
Breite (mm) 25
Gesamtdicke 0,09 Millimeter
Farbe gelb
Modell 4334
Klebkraft 1,85
Reißkraft 30
Länge 50 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]