Kreppband 4349 Länge 50m Breite 50mm schwach gekreppt tesa

Artikelnummer: Z00066602
EAN: 4005800066870
Herstellernummer: 04349-00004-00
TESA
Kreppband 4349 Länge 50m Breite 50mm schwach gekreppt tesa
Inkl. Steuern: 22,00 € VE 6 Rolle (50 m) Netto 18,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,44 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse · geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt je Karton (St.) 36
Gesamtdicke (mm) 0,125
Klebkraft (N/cm) 2,5
Farbe hellbeige
Breite (mm) 50
Trägerart schwach gekrepptes Papier
Modell 4349
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen