Malerkrepp tesa Easy Cover 4372 UV 33m 1400mm

Artikelnummer: Z00035751
EAN: 4042448875006
Herstellernummer: 04372-00001-01
Malerkrepp tesa Easy Cover 4372 UV 33m 1400mm
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Rolle (33 m) Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,34 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombination aus UV-beständigem Premium-Malerkrepp mit lichtdurchlässiger, anschmiegsamer PE-Folie · hervorragend im Außenbereich auch für lang andauernde Malerarbeiten - bis zu 6 Wochen einsetzbar · zum großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang · speziell für wasserbasierte Farb- und Lacksysteme · für saubere und exakte Farb- und Lackkanten im Aussenbereich · speziell geeignet auf Untergründen bzw. Oberflächen wie z. B. Glas, Aluminium u. Holz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 33 Meter
Breite (mm) 1400
Farbe transparent
Dicke 150 Mikrometer (Mikron)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen