Präzisionkrepp tesa 4334 50m 30mm gelb

Artikelnummer: Z00035752
EAN: 4042448816207
Herstellernummer: 04334-00002-00
TESA
Präzisionkrepp tesa 4334 50m 30mm gelb
Inkl. Steuern: 39,17 € VE 5 Rolle (50 m) Netto 32,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,78 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

glatter Papierträger · eignet sich hervorragend für Abdeckarbeiten für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken · neben den gängigen Farbsystemen kann das Produkt auch mit allen Materialien der neuen Generation lösemittelreduzierter Lacke und Lasuren (VOC Standard) als auch mit Silikat- und Kalkfarben eingesetzt werden · bis zu 5 Monate im Innenbereich anwendbar und kann leicht und schnell entfernt werden, dies ermöglicht viele Arbeitsprozesse mit nur einem Arbeitsgang für das Abdecken und Schützen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtdicke (mm) 0,09
Klebkraft (N/cm) 1,85
Farbe Gelb
Breite (mm) 33
Trägerart glatter Papierträger
Reißkraft (N/cm) 30
Modell 4334
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen