Tesa Kreppband 4323 50m 19mm hellbeige flach Bündeln bis zu 3 Tagen

Artikelnummer: Z00035758
EAN: 4042448000309
Herstellernummer: 04323-00040-00
Tesa Kreppband 4323 50m 19mm hellbeige flach Bündeln bis zu 3 Tagen
Inkl. Steuern: 22,47 € VE 16 Rolle (50 m) Netto 18,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,45 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

flaches, schwach gekrepptes Allzweckabdeckband · Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukklebmasse · zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich · für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung · Verwendung bis zu 3 Tage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hellbeige
Breite (mm) 19
Länge (m) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen