DURABLE Papierkorb Metall rund 15, P 165mm/3310-01, schwarz

Artikelnummer: Z00018401
EAN: 08710968449613
Herstellernummer: 3310-01
DURABLE
DURABLE Papierkorb Metall rund 15, P 165mm/3310-01, schwarz
Inkl. Steuern: 24,20 € VE 1 Stück Netto 20,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Stahl mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung • 165 mm breiter Perforationsring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen