helit helit Metallpapierkorb mit Löschkopf/H2515482 lichtgrau Inh.15 Liter

Artikelnummer: Z00017685
EAN: 4012086050127
Herstellernummer: H2515482
helit helit Metallpapierkorb mit Löschkopf/H2515482 lichtgrau Inh.15 Liter
Inkl. Steuern: 25,37 € VE 1 Stück Netto 21,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metall-Papierkorb mit flammhemmenden Löschkopf, Fassungsvermögen: 15 Liter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Format Ø 260 x H 335 mm
Inhalt 15 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen