helit helit Metallpapierkorb mit Löschkopf/H2515495 schwarz Inh.15 Liter

Artikelnummer: Z00017684
EAN: 8713631001316
Herstellernummer: H2515495
helit helit Metallpapierkorb mit Löschkopf/H2515495 schwarz Inh.15 Liter
Brutto Set-Preis 27,22 € Netto 22,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Metall-Papierkorb mit flammhemmenden Löschkopf, Fassungsvermögen: 15 Liter.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 260 x H 335 mm
Inhalt 15 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]