helit helit Papierkorb /H6106182, lichtgrau, H40,5xØ 35cm, Inh. 30 l

Artikelnummer: Z00012089
EAN: 4012086051162
Herstellernummer: H6106182
helit helit Papierkorb /H6106182, lichtgrau, H40,5xØ 35cm, Inh. 30 l
Inkl. Steuern: 10,35 € VE 1 Stück Netto 8,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Groß-Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe lichtgrau
Format H 40,5 x Ø 35 cm
Inhalt 30 l

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen