Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

helit helit Papierkorb /H6105852, grün, H32xØ 31cm, Inh. 18 l

Artikelnummer
Z00012088
EAN
04012086052435
Herstellernummer
H6105852
Marke
helit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00012088
EAN
04012086052435
Herstellernummer
H6105852
Marke
helit

Technische Daten

Anzahl der Sortierfächer1 Sortierfach
Ascher vorhandenNein
AusführungMaße: 31,5 x 33,5 cm (ø x H)
Deckel vorhandenNein
Farbegrün
FlammsicherNein
Formrund
FormatH 32 x Ø 31 cm
HauptmerkmaleForm: rund
Inhalt18 l
Löschrand vorhandenNein
Maße31,5 x 33,5 cm (Ø x H) Millimeter
Mit GriffrandJa
Volumen18 Liter
Wandbefestigung möglichNein
WerkstoffPolypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Objekt-Papierkorb, mit umlaufendem Griffrand.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente