Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

helit helit Metall-Papierkorb Lochdekor/H2515795 schwarz Inh.15 Liter

Artikelnummer
Z00017687
EAN
04012086010374
Herstellernummer
H2515795
Marke
helit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
25,99 € 22,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017687
EAN
04012086010374
Herstellernummer
H2515795
Marke
helit

Technische Daten

Anzahl der Sortierfächer1 Sortierfach
Ascher vorhandenNein
Ausführungmit Lochdekor
Deckel vorhandenNein
Farbeschwarz
FlammsicherNein
Formrund
FormatØ 260 x H 315 mm
HauptmerkmaleForm: rund
Inhalt15 l
Löschrand vorhandenNein
Maße26 x 32,1 cm (Ø x H) Millimeter
Mit GriffrandNein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhandenNein
Typbezeichnung des MotivsLochdekor
Volumen15 Liter
Wandbefestigung möglichNein
WerkstoffMetall
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Metall-Papierkorb, Fassungsvermögen: 15 Liter, Lochdekor.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente