sigel Papierschreibunterlage Finesse/HO380, 3-Jahres-Kalendarium 80g, Inh. 30

Artikelnummer: Z00020508
EAN: 4004360909863
Herstellernummer: HO380
sigel Papierschreibunterlage Finesse/HO380, 3-Jahres-Kalendarium 80g, Inh. 30
Inkl. Steuern: 8,63 € VE 1 Stück Netto 7,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• starke Optik und hoher Praxisnutzen in Einem • Leimung an Unterkante und partiell an Oberkante verhindert Umknicken der Ecken • 3-Jahres-Kalendarium und Wocheneinteilung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 30
Farbe Finesse
Format B 59,5 x T 41 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen