sigel Schreibunterlage/72436, blanko, 595x410mm, 80g, Inh. 40 BL

Artikelnummer: Z00015017
EAN: 4004360888649
Herstellernummer: 72436
sigel Schreibunterlage/72436, blanko, 595x410mm, 80g, Inh. 40 BL
Brutto Set-Preis 5,31 € Netto 4,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Papier: 80 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 59,5 x T 41 cm
Inhalt 40
Farbe blanko
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]