Parallel-Klammer-Gripzange 280 mm

Artikelnummer: Z00427034
EAN: 4031824005984
Parallel-Klammer-Gripzange 280 mm
Inkl. Steuern: 23,73 € VE 1 Stück Netto 19,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallel-Klammer-Gripzangen

- Mit Stellschraube und Schnell-Lösehebel - Für sperrige Profile - Mit beweglichen Druckplatten Geschmiedete und gehärtete Backen aus CV-Stahl 31CrV3, vernickelte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 75
Länge (mm) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen