Schraubstock Magnat B.120mm Spann-W.145mm DURLACH Spann-T.82,5mm

Artikelnummer: Z00055261
EAN: 4026816300024
Herstellernummer: 3010000 120
Schraubstock Magnat B.120mm Spann-W.145mm DURLACH Spann-T.82,5mm
Inkl. Steuern: 121,28 € VE 1 Stück Netto 101,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stahlgeschmiedet · mit MDS-System · Spannbacken geriffelt und Randschicht gehärtet · genaue nachstellbare Führung · große Ambossfläche · extragroße Spannweite · ab 120 mm mit Aufnahmevorrichtung für schwenkbare Zusatzbacken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 146
Backenbreite (mm) 120
Spanntiefe (mm) 82,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen