Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT

Artikelnummer: Z00299652
EAN: 4317784348775
Herstellernummer: 4317784348775
FORMAT
Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT
Inkl. Steuern: 119,95 € VE 1 Stück Netto 100,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelschraubstock Parallelschraubstock 100mm m.Ambossfl. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 125
Ambossfläche mm 40 x 40
Backenbreite (mm) 100
Spanntiefe (mm) 55
Gewicht (kg) 5,0
Loch-Ø (mm) 9,5
Lochabstand (mm) 72 x 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen