Parallelschraubstock 120mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299621
EAN: 4317784348430
Herstellernummer: 4317784348430
Parallelschraubstock 120mm FORMAT
Inkl. Steuern: 141,57 € VE 1 Stück Netto 118,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelschraubstock Parallelschraubstock 120mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 150
Ambossfläche mm 75 x 75
Backenbreite (mm) 120
Spanntiefe (mm) 82
Gewicht (kg) 9,5
Loch-Ø (mm) 13,5
Lochabstand (mm) 113
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen