Parallelschraubstock 125mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299610
EAN: 4317784135054
Herstellernummer: 4317784135054
FORMAT
Parallelschraubstock 125mm FORMAT
Inkl. Steuern: 145,29 € VE 1 Stück Netto 122,09 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Halterung Parallelschraubstock 125mm FORMAT. Parallelschraubstock

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 160
Ambossfläche mm 50 x 70
Backenbreite (mm) 125
Spanntiefe (mm) 75
Gewicht (kg) 9,4
Loch-Ø (mm) 13,5
Lochabstand (mm) 113
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen