Parallelschraubstock 135mm FORMAT

Artikelnummer: Z00299611
EAN: 4317784135078
Herstellernummer: 4317784135078
FORMAT
Parallelschraubstock 135mm FORMAT
Inkl. Steuern: 212,40 € VE 1 Stück Netto 178,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Halterung Parallelschraubstock 135mm FORMAT. Parallelschraubstock

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 170
Ambossfläche mm 57 x 75
Backenbreite (mm) 135
Spanntiefe (mm) 85
Gewicht (kg) 14,0
Loch-Ø (mm) 16,0
Lochabstand (mm) 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen