Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT

Artikelnummer: Z00299626
EAN: 4317784348492
Herstellernummer: 4317784348492
FORMAT
Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT
Inkl. Steuern: 206,01 € VE 1 Stück Netto 173,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallelschraubstock mit Rohrspannbacke Parallelschraubstock 140mm m.Rohrspb. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Ambossfläche mm 95 x 90
Backenbreite (mm) 140
Spanntiefe (mm) 98
Gewicht (kg) 17,0
Loch-Ø (mm) 15,0
Lochabstand (mm) 145
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen