Parallelschraubstock 150mm induktionsgehärtet Vergütungsstahl

Artikelnummer: Z00045818
EAN: 4010886650127
Herstellernummer: 6501290
Gedore
Parallelschraubstock 150mm induktionsgehärtet Vergütungsstahl
Inkl. Steuern: 231,17 € VE 1 Stück Netto 194,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabile Ausführung, Backen, Ambossplatte und Gleitteile geschliffen und induktionsgehärtet · Vergütungsstahl · Hammerschlagblau lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 200
Backenbreite (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen