Rohrspannbacken 125mm

Artikelnummer: Z00045821
EAN: 4010886570425
Herstellernummer: 5704270
Gedore
Rohrspannbacken 125mm
Inkl. Steuern: 24,24 € VE 1 Paar Netto 20,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stabile Ausführung, Backen, Ambossplatte und Gleitteile geschliffen und induktionsgehärtet · Vergütungsstahl · Hammerschlagblau lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Backenbreite (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen