Schraubstock 150mm

Artikelnummer: Z00045816
EAN: 4010886650097
Herstellernummer: 6500990
Gedore
Schraubstock 150mm
Inkl. Steuern: 149,11 € VE 1 Stück Netto 125,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geschweißt · Kompaktmodell mit großer Ambossfläche · Geschützte Schraubstockspindel mit gerolltem Gewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 155
Backenbreite (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen