Parallelschraubstock 125 mm

Artikelnummer: Z00446121
EAN: 4250157112088
Parallelschraubstock 125 mm
Inkl. Steuern: 216,51 € VE 1 Stück Netto 181,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lackierung grün

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung. Nach hinten öffnend. Aus hochwertigem Grauguss (GG 25). Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer. Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt. Gehärtete Spannbacken, geriffelt, geschliffen, wendbar und austauschbar. Mit großer plangefräster Ambossfläche.

Hammerschlaglackierung grün ähnlich RAL 6011.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 180
Backenbreite (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen