Parallelschraubstock 150 mm

Artikelnummer: Z00446122
EAN: 1234
Parallelschraubstock 150 mm
Inkl. Steuern: 345,56 € VE 1 Stück Netto 290,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Lackierung grün

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung. Nach hinten öffnend. Aus hochwertigem Grauguss (GG 25). Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer. Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt. Gehärtete Spannbacken, geriffelt, geschliffen, wendbar und austauschbar. Mit großer plangefräster Ambossfläche.

Hammerschlaglackierung grün ähnlich RAL 6011.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 280
Backenbreite (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen