Parallel-Schraubstock 100 mm

Artikelnummer: Z00446123
EAN: 4250157126115
Parallel-Schraubstock 100 mm
Inkl. Steuern: 233,00 € VE 1 Stück Netto 195,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lackierung blau

Hohe Spanngenauigkeit durch prismatische Präzisionsführung. Nach hinten öffnend. Aus hochwertigem Grauguss (GG 25). Lange und besonders genaue, prismatische Präzisionsführung. Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer. Spindel ganz verdeckt und gegen Schmutz geschützt. Gehärtete Spannbacken, geriffelt, geschliffen, wendbar und austauschbar. Mit großer plangefräster Ambossfläche.

Blau ähnlich RAL 5007.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 140
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Backenbreite (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen