Parallel-Schraubstock 115 mm

Artikelnummer: Z00439651
EAN: 4250284783533
Parallel-Schraubstock 115 mm
Inkl. Steuern: 122,97 € VE 1 Stück Netto 103,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Parallel-Schraubstöcke

- Im Gesenk geschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52-58 HRC) - Nachstellbare Führung garantiert exaktes Spannen - Führungsschiene durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt - Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 140
Für Rohr-Ø* von/bis (Zoll) 3/8-1 1/2
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Backenbreite (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen