Fahnenschild Kunststoff 148x148mm o.Beschriftung

Artikelnummer: Z00034682
EAN: 4054773005713
Fahnenschild Kunststoff 148x148mm o.Beschriftung
Inkl. Steuern: 10,54 € VE 1 Stück Netto 8,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Beschriftung · kann mit beliebigen Brandschutz- und Rettungszeichenschildern im Format 148 x 148 mm beklebt werden · die benötigten Folienschilder bitte extra bestellen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 148
Breite (mm) 148
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen