Quality Brand Rettungswegschild Erste Hilfe/245185310, grün/weiß, Erste Hilfe; 20 x 20 cm

Artikelnummer: Z00008567
EAN: 4250414111496
Herstellernummer: 245185310
Quality Brand Rettungswegschild Erste Hilfe/245185310, grün/weiß, Erste Hilfe; 20 x 20 cm
Inkl. Steuern: 2,33 € VE 1 Stück Netto 1,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rettungs-, Gebots- und Verbotsschilder • nach DIN-Norm • nicht leuchtend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 200 x 200 mm
Farbe grün/weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen