Schild Ausfahrt freihalten B.250xH.150mm Kunststoff gelb/schwarz

Artikelnummer: Z00034594
EAN: 4015448652212
Schild Ausfahrt freihalten B.250xH.150mm Kunststoff gelb/schwarz
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Stück Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausfahrt freihalten!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 250
Breite (mm) 150
Farbe Gelb
Schriftfarbe schwarz
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen